{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Lăţime de canelare w | 2,2; 3 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Cheie pentru sistem | da | |
| tmax prelucrare interioară | 3 mm | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 14 mm | |
| Lungimea activă L1 a suporturilor retrase | 25 mm | |
| Lungimea totală L | 78 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 274170 16/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406577636 | |
| Număr producător | 274170 16/3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |