Boorstang voor het steekdraaien 16/3

Artikelnummer: 274170 16/3
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Systeemsleutel: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Steekbreedte w 2,2; 3 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Systeemsleutel ja
tmax Binnenbewerking 3 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 14 mm
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 25 mm
Totale lengte L 78 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Toepassingsgebied Radiaal inwendig insteken
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274170 16/3
EAN/GTIN 4062406577636

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275000275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter Dmin = 14 mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen