{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur de gorge w | 2,2; 3 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Clé système | oui | |
tmax Usinage intérieur | 3 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 14 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils en retrait | 25 mm | |
Longueur totale L | 78 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Applications | Gorges intérieures radiales | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 274170 16/3 | |
EAN / GTIN | 4062406577636 |