Uchwyt do wytaczaków z węglików spiekanych ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Nr art.: 274100 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ chwytu Ds 16 mm
długość całkowita L 88 mm
Długość przesunięcia L1 19 mm
Średnica przesunięcia ⌀ D1 20 mm
śruba zaciskowa 279815 15
Śruba regulacyjna 279815 16
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274100 16
EAN / GTIN 4062406239121
Numer producenta 274100 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem wewnętrznym i śrubą regulacyjną do pozycjonowania narzędzi.

Pasuje do:

Płytki skrawające nr 274061 i 274063.