Uchwyt do wytaczaków z węglików spiekanych ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 20mm

Nr art.: 274100 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 88 mm
Długość bijaka L1 17,5 mm
Długość wysięgu A 35 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02002315
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h14
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 69 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Halter für Hartmetalleinsätze
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 20 mm
Kształt główki okrągłe
Średnica kołnierza D2 20 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 88 mm
Długość funkcjonalna 88 mm
Masa 218 g
Nośnik danych Bez nośnika danych
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274100 20
EAN / GTIN 4062406239138
Numer producenta 274100 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem wewnętrznym i śrubą regulacyjną do pozycjonowania narzędzi.

Pasuje do:

Płytki skrawające nr 274061 i 274063.