Halter für Hartmetalleinsätze ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Artikel-Nr.: 274100 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 88 mm
Kopflänge L1 17,5 mm
Auskraglänge A 35 mm
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01602315
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h14
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Länge Schaft LS 69 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Halter für Hartmetalleinsätze
Schaftform rund
Durchmesser Schaft Ds 16 mm
Kopfform rund
Bunddurchmesser D2 20 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 88 mm
Funktionslänge 88 mm
Gewicht 157 g
Datenträger ohne Datenträger
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274100 16
EAN / GTIN 4062406239121
Herstellernummer 274100 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung und Einstellschraube zum Positionieren der Werkzeuge.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274061 und 274063.