Laikiklis kietmetalinėms galvutėms ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Prekės Nr.: 274100 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DS (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01600315; ZYL01602315
Tvirtinimo forma lygus kotas; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0160 mm; 0200 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Koto skersmuo 16 mm; 20 mm
Koto ilgis 69 mm; 19 mm
Galvutės forma apvalūs
Galvutės ilgis 17,5 mm
Laikiklio forma ties. (G)
Tekinimo procesas vidinis tekinimas
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Iškyšos ilgis 35 mm; 35 mm
Darbinės dalies ilgis 88 mm; 88 mm
Bendras ilgis 88 mm; 88 mm
Veikimo ilgis 88 mm; 88 mm
Svoris 157 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274100 16
EAN / GTIN 4062406239121
Gamintojo numeris 274100 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu ir reguliavimo varžtu įrankio padėties nustatymui.

Tinka:

Pjovimo įdėklai Nr. 274061 ir Nr. 274063.