Wytaczaki lewe, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin podcięcie D1/D2: 8/12mm

Nr art.: 274063 8/12
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin podcięcie D1/D2 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość skrawania W 2 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 1,7 mm
Długość całkowita L 64 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 15 mm
posuw f 0,01 mm - 0,03 mm
powłoka TiAlN-PVD
Rodzaj produktu Toczenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274063 8/12
EAN / GTIN 4067263558743
Numer producenta 274063 8/12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
90
Al > 10% Si:
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
55
Stal < 750 N/mm²
P
55
Stal < 900 N/mm²
P
50
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
CuZn
N
50
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem wewnętrznym i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274100274102.

Ważne:

Zamawiany rozmiar = minimalna ⌀ podcięcia.
Podcięcia o większej ⌀ są możliwe bez modyfikacji.
D1 = ⌀ wewn. Dmin.
D2 = ⌀ zewn. Dmin.
Wersja L o głębszym podcięciu tmaks..