{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01600315; ZYL01602315 | |
| Holderform | glat skaft; glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0160 mm; 0200 mm | |
| Holdertype | tapper; tapper | |
| Skaftdiameter | 16 mm; 20 mm | |
| Skaftlængde | 69 mm; 19 mm | |
| Hovedform | rund | |
| Hovedlængde | 17,5 mm | |
| Holderform | lige (G) | |
| Bearbejdningsmetode, drejning | indvendig drejning | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Længde på udhæng | 35 mm; 35 mm | |
| Nyttelængde | 88 mm; 88 mm | |
| Samlet længde | 88 mm; 88 mm | |
| Funktionslængde | 88 mm; 88 mm | |
| Vægt | 157 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Medie | uden datamedie | |
| Produkttype | Klemholder | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 274100 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406239121 | |
| Producentnummer | 274100 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |