Houder voor HM-meetinserts ⌀ d = 6 mm 16 mm

Artikelnummer: 274100 16
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Totale lengte L 88 mm
Boorlengte L1 19 mm
Boordiameter ⌀ D1 20 mm
Klemschroef 279815 15
Stelschroef 279815 16
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274100 16
EAN/GTIN 4062406239121

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling en stelschroef voor het positioneren van het gereedschap.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts