Suport pentru vârfuri din carbură ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Cod articol.: 274100 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 88 mm
Lungimea capului L1 17,5 mm
Lungime activă A 35 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01602315
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h14
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea tijei LS 69 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Halter für Hartmetalleinsätze
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 16 mm
Formă piatră rotund
Diametru bandă D2 20 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 88 mm
Lungime funcţională 88 mm
Greutate 157 g
Suportul informatic Fără suport de date
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 274100 16
EAN / GTIN 4062406239121
Număr producător 274100 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire internă şi şurub de reglare pentru poziţionarea sculelor.

Adaptat pentru:

Plăcuțe codurile 274061 şi 274063.