{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość płytki skrawającej S | 4,04 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 10,92 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,25 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,25 mm | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0,7 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 11 stopni | |
| szerokość skrawania w | 4 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | GG | |
| Materiał skrawający | HC-M30 | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-P30 | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB9140 | |
| Powłoka | PVD | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Przecinanie (ESA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | Klin | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273530 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406531270 | |
| Numer producenta | 273530 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |