Wkładka do wyciągania z wzmocnionym kołnierzem, Ø 60–160 mm

Nr art.: 2724804
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Tuleja rozprężne
Gwint przyłączający G1/2
Rozstaw min. 60 mm
Rozstaw maks. 160 mm
Adaptery do tulejek rozprężnych Adapter No. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″; Gleithammer 1.35/3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2724804
EAN / GTIN 4036976129113
Numer producenta 2724804
Numer L L60160 5022
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Nadaje się do wyciągania dużych łożysk kulkowych i pierścieni zewnętrznych łożysk
Sposób działania:
Obracanie nakrętki powoduje rozwieranie szczęk ściągających. Nowo opracowany system rozszerzający działa w prosty sposób, bezstopniowo i pozwala zaoszczędzić czas. Ostre krawędzie profili szczęk dociskowych podczas rozwierania wpasowują się równo pod łożysko
Oba wyciągi wewnętrzne można stosować z młotkiem ślizgowym 1.35/3
Czy młotek ślizgowy nr Jeśli stosuje się 1,35/3, adapter nr Należy zamówić również model 135/325-I M16x1,5 G 1/2″ (kod 1123750)

Cecha szcz.:

  • gwint przyłączający: G 1/2 cala
  • efektywna długość robocza haka [mm]: 213 mm
  • Ściągacz: 1,36/4 1,35/3
  • Całkowita wysokość [mm]: 269 mm
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • Szerokość stopki haczyka na powierzchni użytkowej c1 [mm]: 33 mm
  • Grubość stopki haczyka na końcu e1 [mm]: 6,0 mm
  • Głębokość użytkowa podstawy z haczykiem d2 [mm]: 5 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 70,0 mm
  • długość użytkowa: 192 mm
  • Rozmiar klucza, sześciokąt uruchamiający: 36 mm
  • Głębokość robocza b [mm]: 187 mm
  • Zakres rozstawu (min./maks.): 60-160
  • izolacja 1000 V: nie
  • Dostępne dane 3D: nie
  • W zestawie znajduje się uchwyt zaciskowy: nie
  • dostępne są ramiona z możliwością obracania: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie