{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Extractor interior | |
| Rosca de conexión | G1/2 | |
| Abertura de sujeción mín. | 60 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 160 mm | |
| Adaptador para extractor interior | Adapter No. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″; Gleithammer 1.35/3 |
| Número de artículo | 2724804 | |
| EAN / GTIN | 4036976129113 | |
| Número del fabricante | 2724804 | |
| Número L | L60160 5022 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |