Binnentrekker met versterkte kraag 60-160 mm

Artikelnummer: 2724804
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2724804
EAN/GTIN 4036976129113
Nummer fabrikant 2724804

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze: Door het draaien van de moeren gaan de trekklauwen uit elkaar. Het nieuw ontwikkelde spreidsysteem zorgt voor een eenvoudige, traploze en tijdsbesparende instelling op de gewenste diameter. De scherpe kanten van de trekklauwen zetten zich bij het spreiden stevig achter het lager vast
beide binnentrekkers kunnen worden gebruikt met de glijhamertrekker 1.35/3

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: G 1/2″
  • Effectieve haaklengte [mm]: 213 mm
  • Tegensteun [mm]: 1.36/4 1.35/3
  • Totale hoogte [mm]: 269 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 33 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 6,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 5 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 70,0 mm
  • Effectieve lengte: 192 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 36 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 187 mm
  • Spreidbereik (min./max.): 60-160
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen