Vnitřní stahovák se zesíleným límcem 60-160 mm

Artiklové číslo: 2724804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vnitřní stahovák
Připojovací závit G1/2
Šířka upnutí min. 60 mm
Šířka upnutí max. 160 mm
Adaptér pro vnitřní stahovák Adapter No. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″; Gleithammer 1.35/3

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2724804
EAN / GTIN 4036976129113
Číslo výrobce 2724804
L-číslo L60160 5022
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné pro vytahování velkých kuličkových ložisek a vnějších kroužků ložisek
Způsob práce:
Otáčením matice se vytahovací čelisti roztáhnou. Nově vyvinutý systém rozmetání funguje jednoduše, plynule a šetří čas. Ostré profily čelistí stahováku se při roztahování nacházejí v jedné rovině s ložiskem
Oba vnitřní stahováky lze použít s kluzným kladivem č. 1.35/3
Při použití kluzného kladiva č. 1.35/3 je nutné objednat také adaptér č. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″ (kód 1123750).

Charakteristika:

  • Připojovací závit: G 1/2″
  • Účinná délka háku [mm]: 213 mm
  • Protilehlá podpěra [mm]: 1.36/4 1.35/3
  • Celková výška [mm]: 269 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 33 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 70,0 mm
  • Účinná délka: 192 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 36 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 187 mm
  • Rozsah roztažení (min./max.): 60-160
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez