Indvendig udtræk med forstærket krave 60-160 mm

Art.-nr.: 2724804
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype indvendig aftrækker
Tilslutningsgevind G1/2
Spændvidde min. 60 mm
Spændvidde maks. 160 mm
Adapter til indvendig aftrækker Adapter No. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″; Gleithammer 1.35/3

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2724804
EAN/GTIN 4036976129113
Producentnummer 2724804
L-nummer L60160 5022
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til udtrækning af store kuglelejer og ydre ringe
Arbejdsmetode:
Ved at dreje møtrikken spredes udtrækskæberne. Det nyudviklede spredesystem fungerer enkelt og trinløst og sparer tid. De skarptskårne profiler på pullerkæberne sidder fladt under lejet, når de spredes
Både indvendige pullere kan anvendes med glidehammer nr. 1.35/3
Hvis glidehammer nr. 1.35/3 anvendes, skal der også bestilles adapter nr. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″ (kode 1123750).

Egenskab:

  • Tilslutningsgevind: G 1/2″
  • Effektiv kroglængde [mm]: 213 mm
  • Modstøtte [mm]: 1.36/4 1.35/3
  • Samlet højde [mm]: 269 mm
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 33 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 5 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 70,0 mm
  • Effektiv længde: 192 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 36 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 187 mm
  • Spredningsområde (min./max.): 60-160
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen