Extractor intern cu guler întărit 60-160 mm

Cod articol.: 2724804
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor interior
Racord filetat G1/2
Deschidere min. 60 mm
Deschidere max. 160 mm
Adaptoare pentru extractoare interne Adapter No. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″; Gleithammer 1.35/3

Identificare și clasificare

Cod articol 2724804
EAN / GTIN 4036976129113
Număr producător 2724804
L-Număr L60160 5022
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Adecvat pentru extragerea rulmenților cu bile mari și a inelelor exterioare ale rulmenților
Metoda de lucru:
Învârtind piulița, fălcile de extracție se extind. Sistemul de împrăștiere nou dezvoltat funcționează simplu, fără trepte și economisește timp. Profilele cu muchii ascuțite ale fălcilor extractoarelor se așează la același nivel cu rulmentul în timpul împrăștierii
Ambele extractoare interne pot fi utilizate cu ciocanul de glisare nr. 1.35/3
Dacă se utilizează ciocanul de glisare nr. 1.35/3, trebuie comandat și adaptorul nr. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″ (cod 1123750).

Caracteristică:

  • Filet de conectare: G 1/2″
  • Lungimea efectivă a cârligului [mm]: 213 mm
  • Contra-sprijin [mm]: 1.36/4 1.35/3
  • Înălțime totală [mm]: 269 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 33 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 5 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 70,0 mm
  • Lungime efectivă: 192 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 36 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 187 mm
  • Interval de răspândire (min./max.): 60-160
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu