Extracteur interne avec collier renforcé 60-160 mm

Réf.: 2724804
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit extracteurs intérieurs
Raccord fileté G1/2
Capacité de serrage min. 60 mm
Ecartement max. 160 mm
Adaptateur pour extracteurs intérieurs Adapter No. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″; Gleithammer 1.35/3

Identification et classification

Référence article 2724804
EAN / GTIN 4036976129113
Réf. fabricant 2724804
Article hors catalogue L60160 5022
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Mode d’emploi : Lorsqu’on tourne l’écrou, les mâchoires d’extraction s’écartent. Ce système - de conception nouvelle - permet un réglage simple, en continu et rapide du diamètre souhaité. Pendant cette opération, l’extrémité plane des griffes d’extraction est pressée sous le roulement.
Les deux extracteurs internes peuvent être utilisés avec le marteau coulissant 1.35/3

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: G 1/2″
  • longueur effective du crochet [mm]: 213 mm
  • Contre-support: 1.36/4 1.35/3
  • Hauteur totale [mm]: 269 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 33 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 5 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 70,0 mm
  • Longueur utile: 192 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 187 mm
  • Plage d'écartement (min./max.): 60-160
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non