{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Odczyt | 0,1 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Kształt głębokościomierza | wersja płaska | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Oznaczenie producenta | Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Ochrona przed uderzeniami | tak | |
| odczyt na skali okrągłej | 0,1 mm | |
| 1 obrót wskazówki | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa |
| Numer artykułu | 27082 | |
| EAN / GTIN | 4010995270827 | |
| Numer producenta | 27082 | |
| Numer L | 412430 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |