{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode analogique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Lecture | 0,1 mm | |
| Longueur de bec L | 40 mm | |
| Forme jauge de profondeur | forme plate | |
| Norme | norme usine | |
| Référence fabricant | Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Protection antichocs | oui | |
| Lecture montre | 0,1 mm | |
| tour | 10 mm | |
| Type de produit | pied à coulisse à montre |
| Référence article | 27082 | |
| EAN / GTIN | 4010995270827 | |
| Réf. fabricant | 27082 | |
| Article hors catalogue | 412430 150 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |