{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleteknik | analog | |
| Indhold | enkelt del | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Aflæsning | 0,1 mm | |
| Kæbelængde L | 40 mm | |
| Dybdemålsform | flad | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Producentbetegnelse | Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| stødbeskyttelse | ja | |
| Aflæsning, cirkulær skala | 0,1 mm | |
| viseromdrejning | 10 mm | |
| Produkttype | skydelærer med ur |
| Artikelnummer | 27082 | |
| EAN/GTIN | 4010995270827 | |
| Producentnummer | 27082 | |
| L-nummer | 412430 150 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |