• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Calibro a corsoio con quadrante dialMax® Lettura 0,1 mm 150 mm ()

Codice art.: 27082

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia Es. analogica
Contenuto parte singola
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 0,1 mm
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Stampo asta di profondità es. piatta
Normativa norma interna
Denominazione originale prodotto Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità sì
Protezione antiurto sì
Lettura comparatore 0,1 mm
Giro della lancetta 10 mm
Tipo di prodotto Calibro con comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27082
EAN / GTIN 4010995270827
Codice del produttore 27082
Numero-L 412430 150
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per misurazioni esterne, interne e di profondità.
  • Indicatore: Quadrante, diametro 35 mm.
  • Vantaggi: Orologio resistente agli urti. Scala regolabile sullo zero. Per eseguire misurazioni comparative.
  • Anyag: Materiale high tech non metallico composto per il 50% di fibra di vetro.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Capacità di misurazione pollici: 6
  • Capacità di misurazione [mm]: 150
  • con batteria / batteria ricaricabile: No