Calibru dialMax® citire 0,1 mm 150 mm

Cod articol.: 27082
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Analog
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,1 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Tijă adâncime forma plat
Standard normă de fabricație
Denumirea producătorului Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Protecţie antişoc da
Citire cadran rotund 0,1 mm
Rotaţia acului indicator 10 mm
Tip produs Şubler cu ceas

Identificare și clasificare

Cod articol 27082
EAN / GTIN 4010995270827
Număr producător 27082
L-Număr 412430 150
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Citire: 0,1 mm; 1 rotirea indicatorului corespunde cu 10 mm.
  • Aplicaţie: Pentru măsurători externe, interne și de adâncime.
  • Afişare: Manometru cu cadran, diametru 35 mm.
  • Extra: Ceas rezistent la șocuri. Scala rotundă poate fi ajustată la zero, permițând astfel măsurători comparative.
  • Material: Material non-metalic de înaltă tehnologie cu conținut de fibră de sticlă de 50%.

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Capacitate de măsurare (inchi): 6″
  • Capacitate de măsurare (mm): 150 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr