Pie de rey con reloj dialMax® con lectura de 0,1 mm 150 mm

Número de artículo: 27082
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Metrología Analógico/a
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,1 mm
Longitud del pico L 40 mm
Forma de la varilla de profundidad forma plana
Norma norma de fábrica
Denominación del fabricante Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Protección contra golpes sí
Lectura de escala circular 0,1 mm
Vuelta de indicador 10 mm
Tipo de producto Pie de rey con reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 27082
EAN / GTIN 4010995270827
Número del fabricante 27082
Número L 412430 150
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores y de profundidad.
  • Indicación: Reloj, díametro 35 mm.
  • Extra: Reloj antichoque y con ajuste del punto cero.
  • Material: Material de alta tecnología con un 50% de fibra de vidrio, mucho más ligero que el metal, no conductor eléctrico.
  • Material:

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Capacidad de medicion [pulgadas]: 6 ″
  • Capacidad de medicion [mm]: 150 mm
  • con batería / batería recargable: No