Dial dial z merilnim križcem Max®, odčitavanje 0,1 mm 150 mm

Št. art.: 27082
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Merilno orodje analogno
Vsebina posamezni del
Merilno območje maks. 150 mm
Odčitavanje 0,1 mm
Dolžina konic L 40 mm
Oblika globinskega omejevalnika ploščato
Standard tovarniški standard
Oznaka proizvajalca Kunststoff-Uhrmessschieber, Typ: 150
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje brez napetostnega napajanja
Merilno območje min. 0 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Zaščita pred udarci da
Odčitavanje okrogla skala 0,1 mm
vrtljaj kazalca 10 mm
Vrsta izdelka pomično merilo z merilno uro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27082
EAN/GTIN 4010995270827
Številka proizvajalca 27082
L-število 412430 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Branje: 0,1 mm; 1 obrat kazalca ustreza 10 mm.
  • Uporaba: Za zunanje, notranje in globinske meritve.
  • Prikaz: Merilna ura, premer 35 mm.
  • Dodatno: Ura, odporna na udarce. Okroglo merilo je mogoče nastaviti na nič, kar omogoča primerjalne meritve.
  • Material: Nekovinski visokotehnološki material z 50% vsebnostjo steklenih vlaken.

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Merilna zmogljivost (palci): 6″
  • Merilna zmogljivost (mm): 150 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne