Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin.: 5,2mm

Nr art.: 270579 5,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Materiał skrawający BN
Kierunek używania prawo
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AHH5CBN8
długość użytkowa L2 10,2 mm
Średnica zewnętrzna D 5 mm
Do otworów powyżej Dmin 5,2 mm
maks. głębokość cięcia ap max 0,26 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CBN8
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270579 5,2
EAN / GTIN 2050002065925
Numer producenta A05.1825.10.52.20 YUR CBN8
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
90
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał: CBN8

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "simturn AX" Zobacz wszystkie