Zaciski simturn AX D = 5 mm, ⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1: 10mm

Nr art.: 270539 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01002315
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość chwytu LS 51 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta ABMY
Kształt chwytu okrągłe
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
Długość krawędzi tnącej 11 mm
Proces obróbki toczenie z wcinaniem, wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 14 mm
Długość użytkowa L1 65 mm
Długość funkcjonalna 43,5 mm
Masa 70 g
Kierunek skrawania wersja neutralna
Nośnik danych Bez nośnika danych
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270539 10
EAN / GTIN 2050002065185
Numer producenta A05.0010
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Zastosowanie:

We wszystkich zastosowaniach standardowych.