{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Materiał skrawający | BN | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | simturn AX | |
| Oznaczenie producenta | ADD4CBN8 | |
| długość użytkowa L2 | 10,2 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 4 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 3,3 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 0,16 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CBN8 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270579 3,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065901 | |
| Numer producenta | A04.1815.10.32.15 YUR CBN8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |