Wytaczaki simturn AX, prawe, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin.: 1,4mm

Nr art.: 270547 1,4
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
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Kierunek używania prawo
Chłodzenie wewnętrzne nie
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K)
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta A52VX800
Wersja płytki skrawającej prawo
długość użytkowa L2 10,2 mm
przesunięcie osi f 0,6 mm
Średnica zewnętrzna D 4 mm
Do otworów powyżej Dmin 1,4 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Q
Powłoka wersja powlekana
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZYL00400105
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270547 1,4
EAN / GTIN 2050002065321
Numer producenta A04.1806.10.14.10 YR X800
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)