Wytaczaki simturn AX, prawe, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin.: 3,2mm

Nr art.: 270551 3,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Kierunek używania prawo
Chłodzenie wewnętrzne nie
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K)
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AQCTX800
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość użytkowa L2 20,3 mm
Przesunięcie osi f 1,45 mm
Średnica zewnętrzna D 4 mm
Do otworów powyżej Dmin 3,2 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,2 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Q
Powłoka wersja powlekana
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZYL00400105
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270551 3,2
EAN / GTIN 2050002065444
Numer producenta A04.1815.20.32.15 YR X800
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)