{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HC | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Seria | simturn AX | |
| Oznaczenie producenta | AND4X800 | |
| długość użytkowa L2 | 35,6 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 5 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 5,2 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,5 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca |
| Numer artykułu | 270557 5,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065543 | |
| Numer producenta | A05.1825.35.52.20 YR X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |