Vyvrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Artiklové číslo: 270579 5,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál BN
Směr při použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn AX
Označení výrobce AHH5CBN8
Provedení řezné destičky pravý
Užitná délka L2 10,2 mm
Středové přesazení F f 2,45 mm
Průměr vnější D 5 mm
Pro otvory od Dmin 5,2 mm
Hloubka řezu ap, max 0,26 mm
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce Q
Kódování oddělovacího místa řezné desky ZYL00500105
Označení řezné destičky AHH5CBN8
Druh produktu Obráběcí vložka
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270579 5,2
EAN / GTIN 2050002065925
Číslo výrobce A05.1825.10.52.20 YUR CBN8
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
90
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8