Zaciski simturn AX D = 7 mm, ⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1: 16mm

Nr art.: 270543 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
chwyt walcowy; chwyt walcowy
Średnica trzonka DS
16 mm; 7 mm
Długość chwytu LS
61 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
simturn AX
Oznaczenie producenta
ANSH
Kształt chwytu
okrągłe
średnica trzonka Ds
16 mm
Szerokość funkcjonalna L4
22 mm
Długość krawędzi tnącej
12 mm
Proces obróbki
toczenie z wcinaniem, wewnętrzne
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość wysięgu A
14 mm
Długość użytkowa L1
75 mm
Długość funkcjonalna
52,5 mm
Masa
150 g
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Rodzaj produktu
Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270543 16
EAN / GTIN 2050002065277
Numer producenta A07.0016
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Zastosowanie:

We wszystkich zastosowaniach standardowych.