• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Uchwyty do ostrzy mikro, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Nr art.: 270204 12
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
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mikro
⌀ chwytu Ds 12 mm
wewnętrzna ⌀ mocowania D 6 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ główki D1 16 mm
wysokość mocowania L2 10,8 mm
długość całkowita L 70 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Numer producenta 270204 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Śruba mocująca nr 279815 3.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Mikro" Zobacz wszystkie