• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wytaczaki mikro wewnętrzne, lewe, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin.: 2,2mm

Nr art.: 270244 2,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Kierunek używania lewo
Chłodzenie wewnętrzne nie
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K)
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Micro-Ausdreheinsatz innen links
Wersja płytki skrawającej lewo
Długość użytkowa L2 16 mm
Przesunięcie osi f 0,95 mm
Durchmesser Schaft Ds 4 mm
Do otworów powyżej Dmin 2,2 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Min. posuw na obrót f 0,015 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,017 mm/obr.
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-MICROT4
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270244 2,2
EAN / GTIN 4045197466310
Numer producenta 270244 2,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
150
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów wytaczaków nr 270200 − 270204.