Uchwyty do ostrzy mikro, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 10mm

Nr art.: 270200 10
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
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Micro
Długość całkowita L 65 mm
Długość bijaka L1 15 mm
Długość wysięgu A 13,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01002215
Wielkość uchwytu 10; 4
Średnica trzonka DS 10 mm; 4 mm
Długość chwytu LS 51 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Micro-Schneidenhalter
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 10 mm
Kształt główki okrągłe
Średnica szyjki L4 14 mm
Długość krawędzi tnącej 14 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość użytkowa L1 64,5 mm
Masa 46 g
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Numer producenta 270200 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Śruba mocująca nr 279815 3.