śruba do płytki podporowej, Typ: 8

Nr art.: 269013 8
Nowy produkt
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
285 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M5,0×0,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Długość nominalna L 8 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 6 Nm
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Skok gwintu P 0,5 mm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu MF
Przewiercony nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269013 8
EAN / GTIN 4067263140818
Numer producenta 269013 8