Šroub pro podložku, Typ: 8

Artiklové číslo: 269013 8
Nový produkt
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
285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M5,0×0,5
Profil pohonu vnitřní šestihran
Jmenovitá délka L 8 mm
Doporučený utahovací moment max. 6 Nm
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Stoupání závitu P 0,5 mm
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu MF
Provrtané ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269013 8
EAN / GTIN 4067263140818
Číslo výrobce 269013 8