{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Sriegio dydis d1 | M5,0×0,5 | |
| Pavaros profilis | vidinis šešiabriaunis | |
| Nominalusis ilgis L | 8 mm | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 6 Nm | |
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Su stebule | taip | |
| Sriegio žingsnis P | 0,5 mm | |
| Koto modelis | Pilnas sriegis | |
| Sriegio tipas | MF | |
| Pragręžta | ne |
| Produkto numeris | 269013 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263140818 | |
| Gamintojo numeris | 269013 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |