Vijak za podložno ploščico, Tip: 8

Št. art.: 269013 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom da
Nazivna dolžina L 8 mm
Velikost navoja d1 M5,0×0,5
Pogonski profil notranji 6-kotnik
Korak navoja P 0,5 mm
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja MF
Prevrtano ne
Priporočen zatezni moment maks. 6 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269013 8
EAN/GTIN 4067263140818
Številka proizvajalca 269013 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com