Schraube für Unterlegplatte, Typ: 8

Artikel-Nr.: 269013 8
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Einzelteil
Gewindegröße d1 M5,0×0,5
Antriebsprofil Innensechskant
Nennlänge L 8 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 6 Nm
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund ja
Gewindesteigung P 0,5 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Gewindeart MF
Durchgebohrt nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269013 8
EAN / GTIN 4067263140818
Herstellernummer 269013 8