Vis pour sous-plaquette, Type: 8

Réf.: 269013 8
Nouveau produit
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
287 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M5,0×0,5
Profil d’entraînement six-pans creux
Longueur nominale L 8 mm
Couple de serrage recommandé max. 6 Nm
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Pas de filetage P 0,5 mm
Type de queue filetage total
Type de filetage MF
Alésage traversant. non

Identification et classification

Référence article 269013 8
EAN / GTIN 4067263140818
Réf. fabricant 269013 8