śruba do płytki podporowej, Typ: 5

Nr art.: 269013 5
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
195 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW4,5
Długość nominalna L 9 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 10 Nm
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu M
Przewiercony nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269013 5
EAN / GTIN 4062406248321
Numer producenta 269013 5