{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat. :
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
wielk. płytki | 5 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
kształt chwytu | HSS | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | AH0712H SGLPR/LS5 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | GPCT S5010. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 9,15 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 5,6 mm | |
wysokość mocowania L2 | 11,15 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 7 mm | |
długość główki L1 | 25 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruby mocujące | 269028 6 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu |
268726 65/S5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197545817
Kopiuj |
|
Numer producenta |
268726 65/S5
Kopiuj |
|
Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |