Głowica do wytaczaków GARANT Master Mute do dogniatania wygładzającego narzędziami diamentowymi, ⌀ chwytu: 32

Nr art.: 265377 32
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy zak
Seria Master Mute
Oznaczenie producenta GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Głowica narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265377 32
EAN / GTIN 4069515036238
Numer producenta 265377 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Diamentowe narzędzie do dogniatania wygładzającego do klas materiałów P, M, K, N i S.

Funkcja:

Nacisk diamentowej końcówki do wygładzania generuje przepływ materiału w warstwie materiału znajdującej się blisko powierzchni.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do Ra = 0,3 µm materiałów do 65 HRC.

Dane dot. zastos.:

Prędkość skrawania vc = wartość obróbki wykańczającej (wartość początkowa). W przypadku wibracji stopniowo zmniejszać prędkość skrawania. Prędkość posuwu f = 70% wartości obróbki wykańczającej (wartość początkowa). Dosuw ap = 0,1 mm (wartość początkowa) do maks. 0,2 mm.

W dostawie:

Zawiera diamentową końcówkę do wygładzania i śrubę zaciskową.

Wskazówka:

W ramach przygotowań zaleca się jakość powierzchni wynoszącą co najmniej Ra = 1,6 µm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie