Cabezal de corte GARANT Master Mute Para el alisado de diamantes, ⌀ de mango: 32

Número de artículo: 265377 32
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie Master Mute
Denominación del fabricante GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 32 mm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Cabezal de la herramienta

Identificación y clasificación

Número de artículo 265377 32
EAN / GTIN 4069515036238
Número del fabricante 265377 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Herramienta de alisado de diamante para las clases de materiales P, M, K, N y S.

Función:

La presión de la punta de alisado de diamante genera un flujo de material de la capa superficial.

Aplicación:

Para el tratamiento de superficies hasta RA = 0,3 µm de materiales de hasta 65 HRC.

Datos de aplicación:

Velocidad de corte vc = valor del mecanizado de acabado (valor de inicio). Reducir la velocidad de corte gradualmente si se producen vibraciones. Avance f = 70 % del valor del proceso de acabado (valor inicial). Entrada ap = 0,1 mm (valor inicial) hasta un máximo de 0,2 mm.

Volumen de suministro:

Incluye punta de alisado de diamante y tornillo de sujeción.

Nota:

Como preparación previa, se recomienda una calidad de superficie de al menos Ra = 1,6 µm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos