• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wytaczaku Master Mute A.. SDUCR 93°, do płytek skrawających DC..., prawa

Nr art.: 265014 08/07
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Prawotnący
Kąt przyłożenia κ 93 stopni
średnica trzonka Ds 8 mm
Długość całkowita L 128 mm
Min. średnica otworu D1 13 mm
Oznaczenie płytki skrawającej DC.. 0702..
Przesunięcie osi L3 8 mm
kod ISO uchwytu A08X SDUCR/L07
Chłodzenie wewnętrzne tak
Norma Werksnorm
Z amortyzacją drgań tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Mute
Oznaczenie producenta A.. SDUCR 93°
Kształt chwytu okrągłe
Kształt główki okrągłe
Kształt uchwytu Odsadzony (A)
Proces obróbki toczenie wewnętrzne
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Długość wysięgu A 88 mm
Rodzaj produktu Wytaczaki
maximale Schnittkraft 200 N
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265014 08/07
EAN / GTIN 4069515024594
Numer producenta 265014 08/07
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.
Chwyt wzmacniany węglikami spiekanymi.

Wskazówka:

Stosować wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym (odporność na temperaturę do maks. 100°C).