Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute Na leštění diamantem, ⌀ stopky: 32

Artiklové číslo: 265377 32
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
⌀ stopky Ds 32 mm
Počet chladicích kanálů 3
Vnitřní chlazení ano
⌀ minimálního předvrtání Dmin 38 mm
Středové přesazení L3 20 mm
Celková délka L 33 mm
Upínací šroub 269024 2
Diamantová hladicí špička 269016 1
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265377 32
EAN / GTIN 4069515036238
Číslo výrobce 265377 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Diamantový lešticí nástroj pro třídy materiálu P, M, K, N a S.

Funkce:

Tlak diamantového lešticího hrotu vytváří ve vrstvě materiálu v blízkosti povrchu tok materiálu.

Použití:

Na obrábění povrchů do R= 0,3 µm u materiálů do 65 HRC.

Údaje o použití:

Řezná rychlost v c = hodnota obrábění načisto (počáteční hodnota). Při vibracích postupně snižujte řeznou rychlost. Posuv f = 70 % hodnoty obrábění načisto (počáteční hodnota). Přistavení a = 0,1 mm (počáteční hodnota) do max. 0,2 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně diamantového lešticího hrotu a upínacího šroubu.

Poznámka:

Při přípravě se doporučuje kvalita povrchu nejméně R= 1,6 µm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny