{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Mute | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0400 mm | |
| Średnica trzonka | 40 mm | |
| Długość chwytu | 33 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Min. średnica otworu | 50 mm | |
| Przesunięcie osi | 27 mm | |
| Z amortyzacją drgań | nie | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie wewnętrzne | |
| Grubość płytki skrawającej | 4 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CN.. 1204.. | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 33 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Nawiercanie | |
| Rodzaj produktu | Głowica narzędziowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 265100 40/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515031738 | |
| Numer producenta | 265100 40/12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |